アーテック[学校教材・教育玩具]
エッグレースセット(4個セット)
寸法(mm)
卵:75×55
全長(mm)
スプーン:160
セット内容
(殻、中身)×4、スプーン×4
材質
pp、ポリエステル
包装形態
OPP袋
質量(g)
153
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85219673
75165
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください