アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 防災用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品 帰宅困難者支援7点セット 帰宅困難者支援7点セット 注文コード 85220066 注文コード 85220066 注文コード 85220066 注文コード 85220066 注文コード 85220066 注文コード 85220066 寸法(mm)ポーチサイズ:252×320×19 セット内容マチ付連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1 材質PVC 包装形態PP袋 質量(g)324 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 52150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85220066 52150 オープン ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルメルト 丸和ケミカル 税込¥560~ ¥509~ 折り畳み式簡易ベッド RABLISS 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 水のいらないシャンプー RABLISS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ワンタッチ災害用ベッド RABLISS 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 税込¥43,978~ ¥39,980~ メッシュポーチ S KH SK11 税込¥978 ¥889 バスケットへ メッシュポーチ L KH SK11 税込¥978~ ¥889~ メッシュポーチ M KH SK11 税込¥868~ ¥789~ メッシュポーチ L BKR SK11 税込¥978~ ¥889~ メッシュポーチ M BKR SK11 税込¥879~ ¥799~ メッシュポーチ S BKR SK11 税込¥978 ¥889 バスケットへ メッシュポーチ S OR SK11 税込¥978 ¥889 バスケットへ メッシュポーチ L OR SK11 税込¥978~ ¥889~ フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エス 税込¥384,780 ¥349,800 バスケットへ 静音防寒シート(オレンジ) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥9,790 ¥8,900 バスケットへ 静音防寒ポンチョ(オレンジ) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥18,700 ¥17,000 バスケットへ 静音防寒寝袋(オレンジ) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥18,700 ¥17,000 バスケットへ 帰宅困難者支援11点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 帰宅困難者支援12点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ 帰宅困難者支援7点セットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品その他防災用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防災用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器・消火用品 非常食 転倒防止用品 ラジオ・ライト 避難用品 充電パネル/バッテリー/ケーブル 非常用電源 火災警報器(火災報知器) スプリンクラー 非常用トイレ ライフジャケット 避難ハシゴ・ロープ テント倉庫 コンロ・バーナー その他防災用品 防災用品名入れサービス 水のう袋 シェアする マイページ 最近見た商品