簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット)
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。
アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。
タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。
どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。
清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。
汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。
便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
色LI(ラブリーアイボリー)
洗浄方式タンク式レバーハンドル
洗浄水量(L)約0.5/回(約1秒)(※0.2MPa時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×885(吐水含まず)(※便座除く)
材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
方式防臭:バランス式
給水方式床給水
仕様手洗付
内容量1セット
注意
※便器・タンク・便座のセット商品です。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85234084 | AF450KTR941LI | 52560185 | AF450KTR941LW |
|
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 85234093 | AF450KTR931LI | 52560194 | AF450KTR931LW |
|
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 85234109 | AF450KTR921LI | 52560210 | AF450KTR921LW |
|
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 85234118 | AF450KTR911LI | 52560219 | AF450KTR911LW |
|
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 85234127 | AF450KTR001LI | 52560228 | AF450KTR001LW |
|
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |