液晶ディスプレイ(サイネージ) インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160/DVI-I、HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/Android/Wi-Fi/4K
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク認定
内容量1台
注意
※3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。