伊藤電気製作所
丸型パイプフード
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合パイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法H(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272803
PF-100R
アイボリー
100Φ
96.3
160
130
7
144
90
46.5
10.5
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272819
PF-150R
アイボリー
150Φ
143.4
215
180
8
199
115
45.7
12
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272828
PF-100R-LG
ライトグレー
100Φ
96.3
160
130
7
144
90
46.5
10.5
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272837
PF-150R-LG
ライトグレー
150Φ
143.4
215
180
8
199
115
45.7
12
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272846
PF-100R-BK
ブラック
100Φ
96.3
160
130
7
144
90
46.5
10.5
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272855
PF-150R-BK
ブラック
150Φ
143.4
215
180
8
199
115
45.7
12
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください