お手入れ簡単 PUレザー デスクマット

お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック) お手入れ簡単 PUレザー デスクマット OWLTECH(オウルテック)

本革の繊維構造を再現した上質な人工皮革を採用、触りごこちもよく滑らかな表面でデスク上を広い範囲で保護します。裁断面は、塗料などで保護するコバ塗り加工が施されているため、断面がほつれにくく長く快適にお使いいただけます。

タイプ下敷きなし 寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×400 厚さ(mm)1 材質PUレザー 本体質量(g)約170 仕様マウス対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85237076 OWL-DESKMAT01-BR ブラウン
オープン
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
85237058 OWL-DESKMAT01-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85237067 OWL-DESKMAT01-GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする