30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート

30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース 30W 1C USB Type-C PD急速充電器 1ポート デジフォース

コンパクトサイズでも最大30Wの出力が可能なキューブ型充電器。PD対応のスマートフォンなどの充電時間を大幅に短縮することができます。
ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。好きな色を選べる喜び。毎日使うモノだから、自分好みのカラーで自分らしさをさりげなく表現していただけます。また、スマートフォンやタブレット端末など、充電器と一緒に使用するモノとのカラーコーディネートもお楽しみください。

ポート数1 寸法(mm)約31×31×36 質量(g)約41 出力端子USB Type-C 入力AC100-240V 59-87VA 0.8A(max) 50/60Hz 出力(W)最大30 対応機種各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、その他のデジタル機器など。 内容量1個
注意
※充電器の比較データは、自社テストの測定結果に基づく数値です。
※充電時間は環境要因によって実際の所要時間と異なる場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85239343 D0081WH ホワイト
2,273
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷
85239325 D0081NB ネイビーブルー
2,273
 
 
取扱い終了
85239334 D0081OG オリーブグリーン
2,273
 
 
取扱い終了
85239359 D0081CG チャコールグレー
2,273
 
 
取扱い終了
85239368 D0081BK ブラック
2,273
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする