65W 2C USB Type-C PD急速充電器2ポート
Type-Cポートを2つ備えたPD(Power Delivery)対応の充電器。ノートPCやスマートフォンなどのデジタル機器を2台同時に急速充電が可能です。
ノートPC対応のType-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wの出力が可能。2台同時に充電する場合は、最大45W&20Wの出力が可能。2ポート共に急速充電対応ですので、様々なデジタル機器へ効率的な充電をサポートします。
ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。ホワイトやブラックなどの定番カラーだけでなく、自分好みのカラーをお選びください。ノートPCやスマートフォン、タブレット端末など、充電器と一緒にお使いいただくモノとのカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
ポート数2
寸法(mm)約52×52×30
質量(g)約126
出力端子USB Type-C/USB Type-C
入力AC100-240V 135VA(100V)-178VA(240V) 1.5A(max) 50/60Hz
出力(W)Laptop port(Type-C)単独使用時:最大65、Phone port(Type-C)単独使用時:最大20、Laptop port/Phone port併用時:最大45/最大20
対応機種USB Type-C端子を搭載したノートパソコン、各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、その他のデジタル機器など。
内容量1個
注意
※充電器の比較データは、自社テストの測定結果に基づく数値です。※充電時間は環境要因によって実際の所要時間と異なる場合がございます。