パール金属
クールブロー スクリュー冷水ポット
かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
材質
本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239465
HB-6444
125×95×275
307
1.6
¥
1,100
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85239474
HB-6445
135×100×315
365
2.1
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください