カフェマグブレイク 蓋付タンブラー400
フタ付なのでいつでも、どこでも手軽に飲める。パーツが少なくお手入れ簡単で洗いやすい。
容量(mL)400
外径×高さH(Φmm×mm)75×155
質量(g)236
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ふた:80、パッキン:180
耐冷温度(℃)ふた:-20 パッキン:-20
内容量1個
ステンレスボトル・水筒 の新着商品

フタ付なのでいつでも、どこでも手軽に飲める。パーツが少なくお手入れ簡単で洗いやすい。