パール金属
冷た倶楽部 取り出しやすい極太スティックアイストレー(蓋付)
底面が柔らかい素材で底面が押せる。氷の取り出しがラクラク。大容量ボトルにピッタリな極太タイプの蓋付アイストレー。
幅(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×265×40
質量(g)
94
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
トレー上部:100、トレー下部:50、ふた:50
耐冷温度(℃)
トレー上部:-20、トレー下部:-20、ふた:-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240637
D-6653
¥
650
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください