トライメイト
スマホスタンド
スマートフォン用の折りたたみ式スタンドです。
スマートフォン本体に貼り付けて利用することができ、利用時には折り畳んで収納することが可能です。
用途
スマートフォンやタブレットのスタンドとして
特性
折り畳み可能
質量(g)
10
材質
アルミニウム合金
取付方式
粘着シール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85241066
TR-CST003-SV
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
85241075
TR-CST003-BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください