トライメイト
メタルマウスパッド アルミニウム合金製
アルミニウム合金製のマウスパッドです。
デスク周りをオシャレに演出します。
裏面には滑り止め用ゴムが付いてます。
特性
滑り止め
厚さ(mm)
2
材質
アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85241224
TR-MMP001-BK
ブラック
245×202
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
85241215
TR-MMP001-GL
ゴールド
245×202
オープン
取扱い終了
85241233
TR-MMP001-SV
シルバー
245×202
オープン
取扱い終了
85241249
TR-MMP001-PK
ピンク
245×202
オープン
取扱い終了
85241258
TR-MMP002-GL
ゴールド
300×240
オープン
取扱い終了
85241267
TR-MMP002-BK
ブラック
300×240
オープン
取扱い終了
85241276
TR-MMP002-SV
シルバー
300×240
オープン
取扱い終了
85241285
TR-MMP002-PK
ピンク
300×240
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください