曜日別特売

多機能タブレット・PCスタンド

多機能タブレット・PCスタンド - トライメイト多機能タブレット・PCスタンド - トライメイト多機能タブレット・PCスタンド - トライメイト
(1件のレビュー)

ノートパソコンやタブレットの角度を調整するためのスタンドです。
縦置きの場合、自重で、デバイスの厚さに合わせて自動的にはさみます。
ノートパソコンやタブレット、書類などのにも縦置き収納が可能です。
厚みは約3.5cmまで対応します。

用途ノートパソコンやタブレットの縦置き収納特性角度調節質量(g)370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×130×90収納数1台厚さ(cm)対応:約3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241389TR-TS003-GYグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
85241373TR-TS003-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85241373
2024-05-10
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

小型のノートパソコンを立て配置するのに使用。少々使用ずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする