曜日別特売

センシングドーム照明 OPDシリーズ

センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(g)
厚さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85242326BKT-OPD-100OPD用ブラケット503-
7,500
7,060
7,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242335BKT-OPX35-OPD100同軸照明OPX+OPD接続ブラケット120-同軸照明:OPX-S27□、OPX-S35□2、OPX-S50□2
15,200
14,310
15,741(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242344TCSR-OPD-100両面耐擦傷カバー(ARコート)252-
8,600
8,100
8,910(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242353BKT-OPD-150OPD用ブラケット703-
9,700
9,130
10,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242369BKT-OPX50-OPD150同軸照明OPX+OPD接続ブラケット220-同軸照明:OPX-S27□、OPX-S35□2、OPX-S50□2
17,400
16,380
18,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242378TCSR-OPD-150両面耐擦傷カバー(ARコート)452-
10,800
10,170
11,187(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242387BKT-OPXSV35-OPD100同軸照明OPX-SV(90°回転タイプ)+OPD接続ブラケット130-同軸照明:OPX-SV27□、OPX-SV35□2、OPX-SV50□2
15,200
14,310
15,741(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242396BKT-OPXSV50-OPD150同軸照明OPX-SV(90°回転タイプ)+OPD接続ブラケット230-同軸照明:OPX-SV27□、OPX-SV35□2、OPX-SV50□2
17,400
16,380
18,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242405BKT-OPD-75OPD用ブラケット403-
6,400
6,030
6,633(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242414BKT-OPX27-OPD75同軸照明OPX+OPD接続ブラケット70-同軸照明:OPX-S27□、OPX-S35□2、OPX-S50□2
14,100
13,280
14,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242423TCSR-OPD-75両面耐擦傷カバー(ARコート)202-
7,500
7,060
7,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242439BKT-OPXSV27-OPD75同軸照明OPX-SV(90°回転タイプ)+OPD接続ブラケット75-同軸照明:OPX-SV27□、OPX-SV35□2、OPX-SV50□2
14,100
13,280
14,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242448BKT-OPX50-OPD200同軸照明OPX+OPD接続ブラケット340-同軸照明:OPX-S27□、OPX-S35□2、OPX-S50□2
19,600
18,450
20,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242457BKT-OPXSV50-OPD200同軸照明OPX-SV(90°回転タイプ)+OPD接続ブラケット350-同軸照明:OPX-SV27□、OPX-SV35□2、OPX-SV50□2
19,600
18,450
20,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242466BKT-OPD-200OPD用ブラケット1003-
15,200
14,310
15,741(税込)
5日以内出荷
返品不可
85242475TCSR-OPD-200両面耐擦傷カバー(ARコート)902-
16,300
15,350
16,885(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする