フランネル電気敷毛布
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)55
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)800×1400
電気代の目安1円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
内容量1台
注意
※低温火傷にご注意ください。