平形あんか

平形あんか 広電(KODEN)

小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。
昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。
ダイヤル式温度調節機能付き。

用途平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル100% 質量(kg)0.6 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×230×50 電気代の目安(1時間あたり)0.15円 内容量1台
注意
※低温火傷にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85246106 VWH602H-B
オープン
1,490
1,639 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする