ソフトあんか

ソフトあんか 広電(KODEN)

湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。
コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!

用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル102% 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×30 電気代の目安(1時間あたり)0.1円 内容量1台
注意
※低温火傷にご注意ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85246124 VWF152H-B
オープン
2,690
2,959 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする