ケージーパルテック
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA2K
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途
召し合せ・吊元エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無・クッション付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85273458
KGA2-36K20
パネル厚36mm用
¥
3,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273467
KGA2-38K20
パネル厚38mm用
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273476
KGA2-40K20
パネル厚40mm用
¥
4,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る