曜日別特売

アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK

アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK - ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK - ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK - ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK - ケージーパルテック

アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます

用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85273555KGA3C-36K20パネル厚36mm用
2,140
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273564KGA3C-38K20パネル厚38mm用
2,200
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85273573KGA3C-40K20パネル厚40mm用
2,250
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする