JX ラウンド平机(組立サービス無し)

JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具] JX ラウンド平机(組立サービス無し) プラス[家具]

JXシリーズのオープンな執務空間にも映えるスタイリッシュなマネージャーデスクです。
すぐにミーティングもできる広いラウンド形状のデスクです。.
別売のオプションでフロントパネル(JX-085P)、同シリーズのサイドキャビネット(JX-046SC-B3 TBK)もございます。

仕様配線口付き、アジャスター付き 材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部:スチールパイプ(樹脂焼付塗装・ブラック色)、アルミダイキャスト 高さ(mm)720 奥行(mm)1000 最大積載量(kg)60 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 内容量1台
関連資料: 組立説明書(0.86MB) 取扱説明書: (1.78MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85275655 JX-1510RH-L T2 ミディアムウッド 1500×1000×720 60 35.4
70,500
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275673 JX-1810RH-L T2 ミディアムウッド 1800×1000×720 60 43.3
80,000
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275646 JX-1510RH-L W4 ホワイト 1500×1000×720 60 35.4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275664 JX-1810RH-L W4 ホワイト 1800×1000×720 60 43.3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする