ミーティングテーブル(組立サービス付き)

ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス

抗菌仕様の天板と丸パイプの脚が軽快な印象のミーティングテーブルです。
天板中央にはOAタップなどを収納できる配線ボックスが付いています。

材質天板:抗菌加工低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:メラミン樹脂化粧板、脚部:スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 キャスターなし 機能配線ボックス 天板厚さ(mm)25 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
関連資料: 組立説明書(0.37MB) 取扱説明書: (0.34MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PJN1590R WH 85276477
PJN1590R WH 85276477
85276477 PJN1590R WH シルバーメタリック/ホワイト 1500×900×700 38
49,600
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PJN1590R NA 85276486
PJN1590R NA 85276486
85276486 PJN1590R NA シルバーメタリック/ナチュラル 1500×900×700 38
49,600
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PJN1890R WH 85276495
PJN1890R WH 85276495
85276495 PJN1890R WH シルバーメタリック/ホワイト 1800×900×700 43.5
53,100
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PJN1890R NA 85276504
PJN1890R NA 85276504
85276504 PJN1890R NA シルバーメタリック/ナチュラル 1800×900×700 43.5
53,100
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PJN2112R WH 85276513
PJN2112R WH 85276513
85276513 PJN2112R WH シルバーメタリック/ホワイト 2100×1200×700 66.5
91,500
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
PJN2112R NA 85276529
PJN2112R NA 85276529
85276529 PJN2112R NA シルバーメタリック/ナチュラル 2100×1200×700 66.5
91,500
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする