ナトリウム光源装置NL-Y

ナトリウム光源装置NL-Y - ナリカナトリウム光源装置NL-Y - ナリカ

干渉実験に便利な単色光源
塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。
散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。

光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm電源AC100V(50/60Hz切替式)寸法(mm)300×180×105質量(kg)3付属品散乱板付きランプカバー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277378D20-1222
オープン
188,000
206,800(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする