曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - マザーツール

ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。

測定範囲30~130dB分解能0.1dB電源単4乾電池3個(付属)寸法(mm)54×30×143質量(g)105(電池含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85277913MT-EN1S-
オープン6,988
6,988
7,687(税込)
当日出荷
メーカー直送
65888631MT-EN1S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン6,988
5,898
アウトレット
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする