縦横回転ユニットプラス
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
適合モニターサイズスタンド本体に準拠 (55~75インチ)
角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×420×78
質量(kg)6
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H300~600
中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |