27.6インチ 16:18 DualUPアームモニター(2560x2880/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/スイベル/ピボット/高さ調節)

27.6インチ 16:18 DualUPアームモニター(2560x2880/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/スイベル/ピボット/高さ調節) LG

WQHD を縦に2台並べたのと同等の解像度(2560x2880)で、画面比率16:18の縦に長い新しいスタイルのモニターとして、広域な表示領域による高い生産性と、アームスタンドによる自在な画面配置によって、快適な姿勢での作業環境を提供します。多数のソフトウェアを表示するクリエイターや開発者の生産性を高めるために開発された本モデルは、Web ブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって、一度に多く表示でき、スクロールの手間が省けることで、効率的な作業が可能。PBP(Picture By Picture)にも対応しており、動画クリエイターの方も、制作画面と配信画面を2画面で同時に表示するなど、マルチに使用することができます。画質面においては、DCI-P3 を98%(標準値)カバーする、Nano IPS テクノロジーを採用し、美しい映像表現を実現。設置性においても、アームスタンドを採用し、左 335°/右 335°のスイベル(横角度調整)、前:-25°~後:25°のチルト角(縦角度調整)、130mm の高さ調整、ピボットに対応。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置でき、ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能です。さらに、映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできる USB Type-Cに対応し、PC とケーブル 1 本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USB ハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を 2 ポート搭載しており、USB 入力機器やUSB ストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル(1.4m)、HDMIケーブル(2m)、USB Type-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)(スタンド使用時):9、(スタンドなし):4.3 規格SDQHD 消費電力(W)40 サイズ(inch)27.6 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×713~843×111(スタンド付)、482×550×45(スタンドなし) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×2880 表示色約10.7億色 解像度2560×2880 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:18 モニターサイズ27.6 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節チルト&スウィーベル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85287013 28MQ780-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする