39.7インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整)

39.7インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(5120x2160/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整) LG

4Kモニターに比べて約133%横に長い、5120x2160の縦横比21:9の画面によって快適な作業空間を提供するモニターとして、オフィスワークやDTPなどのクリエイティブ作業、映像観賞やゲームなど、広大で快適な作業空間と高精細な映像表示を実現します。パネルのバックライトにナノメートル(nm)サイズの微細な粒子を使用し、より純度の高い極めてナチュラルな色再現が可能なNano IPSテクノロジーを採用。広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を98%カバーし、より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。また、ブルーライトを抑えつつ、美しい色彩を保つLG独自の「Live Color Low Blue Light」を新たに採用。従来のブルーライト低減モードの弱点であった、実際とは異なる青色波長の色合いを改善し、正確なカラーを極限まで維持して表示します。端子には、高速データ転送に対応するThunderbolt 4を搭載。映像入力、データ転送、接続機器の充電が同時にでき、最大40Gbpsのデータ転送や5120x2160@72Hzまでの映像データ、最大96Wの電源供給に対応します。PCとケーブル1本で接続でき、すっきりとした配線を実現します。AMD FreeSyncテクノロジーも搭載し、PCゲームで発生する画面ずれ(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を抑えるなど、各種ゲーム機能も充実しています。

規格5K2K 表面処理ノングレア 解像度5120×2160 高さ調節 アスペクト比21:9 モニターサイズ39.7 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85287065 40WP95C-W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする