35インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(3440x1440/VA/ノングレア/HDMIx2/DPx1/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整)
2560x1440(QHD)の約133%横長いウルトラワイド画面によって、高精細かつ、広くて快適な作業空間と視野を提供するモニターです。高速な動きのゲームにも適したリフレッシュレート100Hzに対応。解像度に対応したゲームタイトルであれば、21:9の横長の画面によって視野が拡大し、16:9では表示できない範囲の敵をいち早く発見することができ、ゲームを有利に展開することができます。 また、映画のようなゲーム画面によって、没入感あふれるゲーム体験を提供します。HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。各種ゲーミング機能搭載 AMD FreeSyncテクノロジー、DAS(Dynamic ActionSync)モード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザー など、各種ゲーミング機能を実装しています。高さ調節(110mm)、チルト角調整(-5~15゜)が可能なエルゴノミックスタンドにより、ベストなポジションで画面をご覧いただけます。
規格UWQHD
表面処理ノングレア
解像度3440×1440
高さ調節可
アスペクト比21:9
モニターサイズ35
パネル駆動方式VA
角度調節可
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
