31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/ノングレア/HDMIx2/DPx1/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/ピボット/高さ調節)

31.5インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/ノングレア/HDMIx2/DPx1/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/ピボット/高さ調節) LG

4K(3840x2160)表示に対応する、31.5インチの大画面で、映像コンテンツを迫力の大画面で高精細に映し出すだけでなく、文字が小さくWindowsの表示を拡大していた方でも表示倍率を下げることで作業領域を広げることができ、快適性に優れたモニターです。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用でき、すっきりとした配線を実現。USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度も上がります。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。4Kゲームも楽めるよう、「AMD FreeSync テクノロジー」を始め、「DASモード」、「ブラックスタビライザー」などのゲーミング機能も充実し、長時間の作業や鑑賞時の目の負担を軽減させる機能として、「ブルーライト低減モード」や、画面のちらつき「フリッカー」を抑制する「フリッカーセーフ」なども搭載しています。映像入力端子は、USB Type-C、HDMI2ポート、DisplayPortを搭載。多様なデバイスと接続ができます。

モニターサイズ31.5 解像度3840×2160 表面処理ノングレア 付属品AC-DCアダプタ、電源コードx1(1.5)、HDMIケーブルx1(1.5m)、DisplayPortケーブルx1(1.5m)、USB Type-Cケーブルx1(1.5m) 質量(kg)(スタンド使用時)8.4、(スタンドなし)6.7 規格4K 消費電力(W)55 サイズ(inch)31.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×486~596×239(スタンド付)、714×420×46(スタンドなし) コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節非対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85287144 32UP550N-W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする