43V型4Kエントリー液晶ディスプレイ

43V型4Kエントリー液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)

高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、ハイブリッド会議や遠隔授業に役立つ機能を搭載。明るい環境下でも輝度500cd/m2で高い視認性を確保。

規格4K/UHD 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ43V型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85287257 TH-43EQ2J
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする