曜日別特売
TH-43EQ2J 43V型4Kエントリー液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 85287257

43V型4Kエントリー液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
85287257
品番
TH-43EQ2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、ハイブリッド会議や遠隔授業に役立つ機能を搭載。明るい環境下でも輝度500cd/m2で高い視認性を確保。

規格
4K/UHD
解像度
3840×2160
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
43V型

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85287257TH-43EQ2J82366351TH-43SQC1J画像準備中4K UHD液晶ディスプレイ 43V型/3840×2160Panasonic(パナソニック)1台
¥139,800
税込¥153,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする