HP(日本ヒューレット・パッカード)
DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格
DDR5
メモリーモジュール規格
PC5-38400
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85287659
4M9Y1AA
16GB
¥64,000
¥63,980
¥
63,980
¥70,378
(税込)
当日出荷
85287598
4M9Y3AA
32GB
¥128,000
¥127,900
¥
127,900
¥140,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47413225
4M9Y1AA【ワケあり】
16GB
¥64,000
¥63,900
¥
58,900
アウトレット
¥64,790
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください