リサイクルインク ブラザー対応 LC3119-4PK

リサイクルインク ブラザー対応 LC3119-4PK エコリカ
(1件のレビュー)

LC3119-4PK互換リサイクルインクカートリッジ
ブラザーで人気のビジネスインクジェット複合機に対応し、店頭市場でも売行きを伸ばす売れ筋インクです。
インク残量表示に完全対応しており純正品と同様の使い勝手を実現しております。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーBrother 対応機種MFC-J5630CDW/MFC-J6580CDW/MFC-J6583CDW、MFC-J6980CDW/MFC-J6983CDW ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 種別リサイクル インク顔料 適合純正型番LC3119-4PK セット内容LC3119BK互換(顔料ブラック) 、 LC3119C互換(顔料シアン) 、LC3119M互換(顔料マゼンタ) 、 LC3119Y互換(顔料イエロー) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 142 016 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85288237 ECI-BR3119-4P
8,098
8,908 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85288237
2024-06-12
用途:
会社プリンターに使用
不動産業

正規の価格より安く使用して問題は有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする