JBL PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL
PartyBox Encore Essentialは、JBL PartyBoxシリーズの中でも、より幅広いライフスタイルに溶け込みやすい最新モデルとして新たに登場。同シリーズの今までのモデルがトランク型のシルエットであったのに対し、本モデルは上位機の約半分のサイズ設計で、かつ上位機譲りの大迫力なJBLプロ・サウンドを継承しています。ご自宅用のオーディオとしてはもちろん、アウトドアやパーティー会場など様々なシーンでよりアクティブにお使いいただけます。また、本体天面には、人体工学に基づいて設計したエルゴノミック・ハンドルを装備したことで手軽に持ち運びやすく、また、車などにも持ち込みやすいため、簡易型のカーオーディオとしてシートに乗せてドライブをお楽しみいただくこともできます。音質面では、本体が小型設計でありながら約100Wのパワフルなパーティーサウンドを実現。130mm ウーファーに加えて、44mmのツイーター2基を搭載していることで粒立ちよく迫力のあるサウンドを再生し、バスレフポートによって低域を増強することで、サイズを超えた立体感・臨場感を体感いただけます。また、水周りでの使用も安心の防滴性能IPX4や、スマートホンなどの充電が可能なチャージ機能など使い勝手の良い各機能は、先に登場している上位機から踏襲。バッテリーで約6時間のワイヤレス再生も可能です。さらに、ウーファーの外周に採用したライトリムに加えてストロボライトも搭載。ビートに同期するライトショーで音楽を視覚的にも楽しんで頂けます。専用スマートホンアプリ「JBL PARTYBOX APP」にも対応し、カラーパレットからお好みのカラーの設定やライティングパターンのカスタマイズなども可能なため、シーンはもちろん気分や好きな音楽に合わせて、自分好みの空間の演出をお楽しみいただけます。