オカモト[安全靴・作業靴]
ノンフレーム改 抗菌プラス
消防法に適合した透明軟質PVCフィルム"ノンフレーム"をリニューアル
防炎性能はそのままに抗菌性能を加え、RoHS2規制にも対応した製品です。
用途
間仕切り、カバー、養生
厚さ(mm)
0.2
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1830
伸び(%)
たて:310、よこ:350
引裂強度(N)
たて:15.6、よこ:16.3
引張強度(N)
たて:60.1、よこ:49.7
耐寒性
-45℃可
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
50
内容量
1本(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85290294
-
1830
0.2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません