4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 QLED液晶スマートテレビ

4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 QLED液晶スマートテレビ TCL

4Kチューナー搭載です。
量子ドットLED技術「QLED」を採用。4K液晶テレビより広い色域、また高色純度で、本物に近い映像美を再現します。
Google TV搭載のスマートテレビです。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、DAZN、Disney+、Apple TV+、U-NEXTなど豊富なネット動画サービスに対応します。
Algoエンジン搭載。映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
「Dolby Vision」「HDR10」「HLG」規格に対応。映像の内部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
3次元のリアルな立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Wi-Fi内蔵しています。(2.4G+5G)

用途
地上波デジタル放送などを楽しむ液晶テレビ(4Kテレビ)として。
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
パネル4K 画素数3840×2160(4K UHD) 駆動方式標準速60Hz 最大出力(W)音声・実用(JEITA):20(10+10) 内容量1個
注意
※一部のネット動画配信サービスには、メンバーシップのご契約が別途必要となります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85298773 43C635 43V型 958×254×608 7.9 120 (市販金具)200×200 横941×縦529×対角1080 HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85298789 50C635 50V型 1112×290×699 10.8 145 (市販金具)300×300 横1096×縦616×対角1257 HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、USB2.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85298798 55C635 55V型 1226×290×767 12.4 155 (市販金具)300×300 横1210×縦680×対角1388 HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、USB2.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85298807 65C635 65V型 1446×290×883 18.2 185 (市販金具)300×300 横1428×縦804×対角1639 HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、USB2.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする