4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 液晶スマートテレビ
4Kチューナー搭載です。
Google TV搭載のスマートテレビです。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、DAZN、Disney+、Apple TV+、U-NEXTなど豊富なネット動画サービスに対応します。
Algoエンジン搭載。映像信号処理アルゴリズムを活用、放送とネット動画のコンテンツをしっかりと解析し、徹底的な映像処理を実施します。映像の表現力が圧倒的です。
「Dolby Vision」「HDR10」「HLG」規格に対応。映像の内部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
3次元のリアルな立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Wi-Fi内蔵しています。(2.4G+5G)
用途
地上波デジタル放送などを楽しむ液晶テレビ(4Kテレビ)として。
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
パネル4K
画素数3840×2160(4K UHD)
駆動方式標準速60Hz
入出力端子HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
内容量1個
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
注意
※一部のネット動画配信サービスには、メンバーシップのご契約が別途必要となります。