4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 倍速駆動対応 MiniLED・QLED液晶スマートテレビ
4Kチューナー搭載です。
心打たれる映像と、迫力ある音をお届け。最高画質を誇るMini LEDとQLED技術、そして高音質のサブウーファーなど、最高クラスを追求しました。
量子ドットLED技術「QLED」を採用。4K液晶テレビより広い色域、また高色純度で、本物に近い映像美を再現します。
倍速駆動120Hz対応。動きが速いスポーツなどのシーンも、くっきり滑らかな映像を表現します。
Google TV搭載のスマートテレビです。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、DAZN、Disney+、Apple TV+、U-NEXTなど豊富なネット動画サービスに対応します。
AlgoエンジンMax搭載。最高クラスの映像美を追求。映像処理の総合力を引き出し、緻密さ、きれいな色合い、自然なコントラスト感が盛り込まれています。
「Dolby Vision」「HDR10」「HLG」規格に対応。映像の内部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
3次元のリアルな立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Wi-Fi内蔵しています。(2.4G+5G)
用途
地上波デジタル放送などを楽しむ液晶テレビ(4Kテレビ)として。
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
パネル4K
画素数3840×2160(4K UHD)
駆動方式倍速120Hz
入出力端子HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、USB2.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力
最大出力(W)音声・実用(JEITA):60【2×(10+10)+20】
内容量1個
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
注意
※一部のネット動画配信サービスには、メンバーシップのご契約が別途必要となります。