4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 倍速駆動対応 QLED液晶スマートテレビ

4Kチューナー内蔵 GoogleTV搭載 倍速駆動対応 QLED液晶スマートテレビ TCL

4Kチューナー搭載です。
量子ドットLED技術「QLED」を採用。4K液晶テレビより広い色域、また高色純度で、本物に近い映像美を再現します。
倍速駆動120Hz対応。動きが速いスポーツなどのシーンも、くっきり滑らかな映像を表現します。
Google TV搭載のスマートテレビです。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、DAZN、Disney+、Apple TV+、U-NEXTなど豊富なネット動画サービスに対応します。
AlgoエンジンPro搭載。多様なシーンに応じて映像処理を精確に行います。精細感と自然さを豊かに再現する、よりリアルな映像を創出します。
「Dolby Vision」「HDR10」「HLG」規格に対応。映像の内部と暗部のディテールまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
3次元のリアルな立体音響を実現する「Dolby Atmos」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Wi-Fi内蔵しています。(2.4G+5G)

用途
地上波デジタル放送などを楽しむ液晶テレビ(4Kテレビ)として。
ネット動画配信サービスを楽しむスマートテレビとして。
USBメモリなどをつないで、デジタルサイネージとして。
モニターとして。
パネル4K 画素数3840×2160(4K UHD) 駆動方式倍速120Hz 入出力端子HDMI2.1×1個、HDMI2.0×2個、USB3.0×1個、USB2.0×1個、ビデオ入力、LAN、ヘッドホン出力、光デジタル音声出力 内容量1個
注意
※一部のネット動画配信サービスには、メンバーシップのご契約が別途必要となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85298886 55C735 55V型 1226×314×779 13.2 160 (市販金具)300×300 横1210×縦680×対角1388 音声・実用(JEITA):20(10+10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85298895 65C735 65V型 1446×314×895 19.3 205 (市販金具)300×300 横1428×縦804×対角1639 音声・実用(JEITA):20(10+10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85298904 75C735 75V型 1672×330×1028 29.5 280 (市販金具)400×300 横1650×縦928×対角1893 音声・実用(JEITA):30(15+15)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする