ウルシヤマ金属工業
楓雅(フーガ)フライパン
「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン
一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。
材質
本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金
表面処理
内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
質量(g)
底径(Φmm)
底面の厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85303235
-
18
186×47
470
130
3.5
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
85303244
-
22
226×57
520
140
3
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
85303253
-
26
266×63
650
175
3
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
85303269
-
30
306×67
785
220
3
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください