曜日別特売

楓雅(フーガ)ディープパン

楓雅(フーガ)ディープパン - ウルシヤマ金属工業楓雅(フーガ)ディープパン - ウルシヤマ金属工業楓雅(フーガ)ディープパン - ウルシヤマ金属工業

「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン
一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。

材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上底面の厚さ(mm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×深さ(Φmm×mm)
寸法(cm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85303278-495206×6320125
7,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
85303287-575246×7324150
8,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
85303296-775286×8328185
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする