ウルシヤマ金属工業
楓雅(フーガ)玉子焼
「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン
一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。
材質
本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×136×61
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×110×33
質量(g)
495
底面の厚さ(mm)
3
寸法(cm)
19×13
表面処理
内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
TKG品番
9-0104-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85303305
-
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください