インジニオネオIHルージュアンリミテッド

インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)インジニオネオIHルージュアンリミテッド - T-fal(ティファール)

ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。

内容量1個
注意
※取っ手は専用ハンドルをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
質量(kg)
種別
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85303497L3830322238×451.70.62フライパン-
5,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
85303506L3830526278×462.30.9フライパン-
6,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85303515L3830628298×462.71.06フライパン-
6,600
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
85303524L3832816174×921.80.56ソースパンチタン・インテンス・コーティング
5,600
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
85303533L3833020214×912.90.79ソースパンチタン・インテンス・コーティング
6,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85303549L3837726277×823.80.87ウォックパン-
6,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする