曜日別特売

サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット

サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット - THERMOS(サーモス)

洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。
手がすっぽり入る口径70mm。
中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。
魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。

エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308266TTC-1000180×125×1801.066以上(10時間)11以下(10時間)9-0880-0102
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
85308275TTC-1500180×125×2201.572以上(10時間)10以下(10時間)9-0880-0103
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
85308284TTC-1000180×125×1801.066以上(10時間)11以下(10時間)9-0880-0202
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
85308293TTC-1500180×125×2201.572以上(10時間)10以下(10時間)9-0880-0203
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
85308309TTC-1000180×125×1801.066以上(10時間)11以下(10時間)9-0880-0302
5,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
85308318TTC-1500180×125×2201.572以上(10時間)10以下(10時間)9-0880-0303
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
85308327TTC-1000180×125×1801.066以上(10時間)11以下(10時間)9-0880-0402
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
85308336TTC-1500180×125×2201.572以上(10時間)10以下(10時間)9-0880-0403
6,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする