曜日別特売

ビアレッティ モカインダクション

ビアレッティ モカインダクション - BIALETTI(ビアレッティ)

IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。

材質本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク容量(mL)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85308774-6カップ用6946195×110×210300110レッド
11,000
取扱い終了
85308783-6カップ用6936195×110×210300110ブラック
11,000
取扱い終了
85308799-4カップ用6944160×100×170150100レッド
9,000
取扱い終了
85308808-4カップ用6934160×100×170150100ブラック
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする