アビテラックス
アビテラックス 固定式電気たこ焼器
1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。
プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
1.4
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×220×75
質量(kg)
0.8
TKG品番
9-1001-0701
内容量
1個
注意
※プレートは脱着出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309289
ADT181
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください