アビテラックス
アビテラックス 電気ホットプレート
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
プレート寸法(mm)
Φ320×18
温度調節範囲(℃)
保温~230
コード長さ(m)
1.4
質量(kg)
2.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×135
TKG品番
9-1017-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309343
AHP36G-T
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください