マルテラート
マルテラート シリコンモルド エクレア
マルテラート シリコンモルド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
130×30×H28
種別
28取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
85
TKG品番
9-1108-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309395
30SIL02N
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください