曜日別特売

マルテラート シリコンモルド 半球

マルテラート シリコンモルド 半球 - マルテラートマルテラート シリコンモルド 半球 - マルテラート
耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60間口W×奥行D(mm)595×395内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出来上り寸法(mm)
種別
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8530941330SIL04NΦ70×H3524取90
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
8530942930SIL05NΦ35×H1896取10
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする