曜日別特売

マルテラート シリコンモルド マフィン

マルテラート シリコンモルド マフィン - マルテラート
耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)Φ69×H39種別24取間口W×奥行D(mm)595×395容量(mL)120TKG品番9-1108-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8530943830SIL07N
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする